FISCHER ITALIA - FIS00090437 FIS A M6X75 R - 00090437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 75 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Werkstoff - rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung - ja
Packung
20 ST
EAN
4006209904374
Artikelnummer
FIS00090437
Herstellernummer
00090437
Hersteller
FIS
Länge:
75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Tiefenmarkierung:
ja
Mit Außengewinde:
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090437 - FIS A M6X75 R


