FISCHER ITALIA - FIS00090278 FIS A M10X110 5.8 - 00090278

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 110 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff - Stahl
Mit Außengewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209902783
Artikelnummer
FIS00090278
Herstellernummer
00090278
Hersteller
FIS
Länge:
110 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Stahl
Mit Außengewinde:
ja
Barra filettata FIS A classe 5.8Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 4006209902783Codice fischer: 90278


