Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090273 FIS A M6X110 5.8 - 00090273

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090273 FIS A M6X110 5.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 110 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff - Stahl

  • Tiefenmarkierung - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4006209902738

Artikelnummer

FIS00090273

Herstellernummer

00090273

Hersteller

FIS

Länge:

110 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff:

Stahl

Tiefenmarkierung:

nein

Mit Außengewinde:

ja

Barra filettata FIS A classe 5.8Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 4006209902738Codice fischer: 90273