FISCHER ITALIA - FIS00090265 TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA - 00090265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anker - Außengewinde
Länge - 84 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verankerung - Spreizanker
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
4006209902653
Artikelnummer
FIS00090265
Herstellernummer
00090265
Hersteller
FIS
Ausführung Anker:
Außengewinde
Länge:
84 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Verankerung:
Spreizanker
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Max. Klemmdicke:
25 mm
Effektive Verankerungstiefe:
45 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Bullone di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00090265 - TA M8 BP CON VITE DI SICUREZZA


