Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00090257 TA M6 O CON OCCHIOLO - 00090257

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00090257 TA M6 O CON OCCHIOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Länge - 49 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Min. Bohrlochtiefe - 65 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209902578

Artikelnummer

FIS00090257

Herstellernummer

00090257

Hersteller

FIS

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Länge:

49 mm

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Min. Bohrlochtiefe:

65 mm

Ancorante con corpo espandente TA M-OL'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo cl. 8.8.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata).Applicazioni: Passerelle per cavi Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica lacoppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 10; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 28; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 65; Adatto per: 20; Diametro vite - ds - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; ¿ filo: M 6 x 56; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 49; Riferimenti:EAN: 4006209902578Codice fischer: 90257