FISCHER ITALIA - FIS00090245 TA M6 TASSELLO IN ACCIAIO - 00090245

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Länge - 49 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
4006209902455
Artikelnummer
FIS00090245
Herstellernummer
00090245
Hersteller
FIS
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Länge:
49 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Mit Zulassung:
nein
Selbstbohrend:
nein
Ancorante con corpo espandente TA ML'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibileanche in acciaio inossidabile A2 (non certificata).Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 65; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 49; Riferimenti:EAN: 4006209902455Codice fischer: 90245


