FISCHER ITALIA - FIS00087487 BN 7,6X350 FASCETTA CABLAGGIO - 00087487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 350 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 7.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4006209874875
Artikelnummer
FIS00087487
Herstellernummer
00087487
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
350 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
7.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein



