FISCHER ITALIA - FIS00087484 BN 4,6X200 FASCETTA CABLAGGIO - 00087484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 4.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4006209874844
Artikelnummer
FIS00087484
Herstellernummer
00087484
Hersteller
FIS
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
4.6 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
ja
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein



