FISCHER ITALIA - FIS00080918 GS 8X 80 OCCHIOLO ACCIAIO - 00080918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser - 8 mm
Schaftlänge - 80 mm
Ösen-Innendurchmesser - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
4006209809181
Artikelnummer
FIS00080918
Herstellernummer
00080918
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaftlänge:
80 mm
Ösen-Innendurchmesser:
22 mm
Occhiolo GSL'occhiolo universale da utilizzare con i fissaggi in nylon fischer o direttamente su legnoMateriali di supporto: S 10, SX10 + GS 8 e S 12 R + GS 10 adatti per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta S 14 HR + GS 10 adatto per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocchi pieni in calcestruzzo alleggeritoGB 14 + GS 10 adatto per: Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)Solo GS 10 adatto per: LegnoVantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo.Applicazioni: Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesiFunzionamento: Eseguire un pre-foro quando si utilizza nel legno. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite (6 mm per GS 8 e 8 mm per GS 10). La massima capacità portante è raggiunta con l'utilizzo del fissaggio raccomandato da fischer (vedere tabella dati tecnici). Il fissaggio in nylon deve essere utilizzato una volta sola. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Adatto per: SX 10; Diametro gambo - ds - [mm]: 8; Lunghezza gambo - L - [mm]: 80; ¿ occhiolo: 22; Profondità di avvitamento - s - [mm]: 58; Riferimenti:EAN: 4006209809181Codice fischer: 80918


