FISCHER ITALIA - FIS00080182 KDH 3 - 00080182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 3
Ausführung - mit Deckenhaken
Dübellänge - 105 mm
Packung
25 ST
EAN
4006209801826
Artikelnummer
FIS00080182
Herstellernummer
00080182
Hersteller
FIS
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
3
Ausführung:
mit Deckenhaken
Dübellänge:
105 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Mit Sechskantmutter:
ja
Min. Hohlraumtiefe:
27 mm
Max. Plattendicke:
51 mm
Mit Hutmutter:
nein


