Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00080181 KD 3 - 00080181

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00080181 KD 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 3

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Dübellänge - 95 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209801819

Artikelnummer

FIS00080181

Herstellernummer

00080181

Hersteller

FIS

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

3

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Dübellänge:

95 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Mit Sechskantmutter:

ja

Min. Hohlraumtiefe:

27 mm

Max. Plattendicke:

65 mm

Mit Hutmutter:

nein

Fissaggio ad ancora KDFissaggio ad ancoraMateriali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatteVantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato.Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotteFunzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 3 x 90; Spessore pannello max - dp - [mm]: 65; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 95; Profondità cavità min - a - [mm]: 27; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti:EAN: 4006209801819Codice fischer: 80181