FISCHER ITALIA - FIS00079784 STST8X120 VITE DOPPIA FILETT. - 00079784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Länge - 120 mm
Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4006209797846
Artikelnummer
FIS00079784
Herstellernummer
00079784
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
8 mm
Vite a doppia filettatura STSTVite a fi lettatura metrica e legno STSTVantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio 4.6Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmApplicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 120; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4006209797846Codice fischer: 79784


