Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079772 GS 10/200 SPINA FILETTATA CL. - 00079772

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079772 GS 10/200 SPINA FILETTATA CL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Länge - 200 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4006209797723

Artikelnummer

FIS00079772

Herstellernummer

00079772

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

10

Länge:

200 mm

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 200; Riferimenti:EAN: 4006209797723Codice fischer: 79772