FISCHER ITALIA - FIS00079769 GS 10/100 SPINA FILETTATA CL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 100 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209797693
Artikelnummer
FIS00079769
Herstellernummer
00079769
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
100 mm
Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Riferimenti:EAN: 4006209797693Codice fischer: 79769