FISCHER ITALIA - FIS00079768 GS 10/80 SPINA FILETTATA CL. 4 - 00079768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 80 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209797686
Artikelnummer
FIS00079768
Herstellernummer
00079768
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
80 mm
Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 4006209797686Codice fischer: 79768


