Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079753 GS 8/60 SPINA FILETTATA CL.4.6 - 00079753

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079753 GS 8/60 SPINA FILETTATA CL.4.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 60 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797532

Artikelnummer

FIS00079753

Herstellernummer

00079753

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

60 mm

Asta filettata, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079753 - GS 8 60 SPINA FILETTATA CL.4.6