Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079750 GS 8/25 SPINA FILETTATA CL.4.6 - 00079750

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079750 GS 8/25 SPINA FILETTATA CL.4.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Länge - 25 mm

  • Vollgewinde - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209797501

Artikelnummer

FIS00079750

Herstellernummer

00079750

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Länge:

25 mm

Vollgewinde:

ja

Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209797501Codice fischer: 79750