FISCHER ITALIA - FIS00079744 G M10 BARRA M10X1000 CL.4.6 - 00079744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 1000 mm
Packung
25 ST
EAN
4006209797440
Artikelnummer
FIS00079744
Herstellernummer
00079744
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
1000 mm
Barra filetatta da metro classe cl. 4.6Barra filettata da metro in cl 4.6 zincata bianca (DIN 976-1)Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 1000; Riferimenti:EAN: 4006209797440Codice fischer: 79744


