FISCHER ITALIA - FIS00079735 MU M10 DADO ESAGONALE - 00079735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 10
Höhe - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
4006209797358
Artikelnummer
FIS00079735
Herstellernummer
00079735
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
10
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209797358Codice fischer: 79735


