FISCHER ITALIA - FIS00079733 MU M 6 DADO ESAGONALE - 00079733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - 04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 6
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4006209797334
Artikelnummer
FIS00079733
Herstellernummer
00079733
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
6
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4006209797334Codice fischer: 79733


