Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079729 ROSETTA U M8 (8,4X40X3) - 00079729

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079729 ROSETTA U M8 (8,4X40X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209797297

Artikelnummer

FIS00079729

Herstellernummer

00079729

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

3 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 3; Diametro tubo esterno: 40; Riferimenti:EAN: 4006209797297Codice fischer: 79729