FISCHER ITALIA - FIS00079714 SKS 8X45 VITE T.E. - 00079714

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4006209797143
Artikelnummer
FIS00079714
Herstellernummer
00079714
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
13 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


