FISCHER ITALIA - FIS00079697 AG 10X25 TIRANTE AD OCCHIOLO - 00079697

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ösen-Innendurchmesser - 10 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge - 25 mm
Packung
100 ST
EAN
4006209796979
Artikelnummer
FIS00079697
Herstellernummer
00079697
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Ösen-Innendurchmesser:
10 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftlänge:
25 mm
Occhiello a vite con filettatura metrica, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079697 - AG 10X25 TIRANTE AD OCCHIOLO


