FISCHER ITALIA - FIS00079694 RD M6/M8 MANICOTTO RIDUZ DOPPI - 00079694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
4006209796948
Artikelnummer
FIS00079694
Herstellernummer
00079694
Hersteller
FIS
Manicotto RDManicotto di riduzione RDVantaggi: ProprietàMateriale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 9; Filettatura esterna - A 2 - : M 8; Riferimenti:EAN: 4006209796948Codice fischer: 79694


