Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO - 00079690

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079690 VM M 8 MANICOTTO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M8

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeanschluss 1 - sonstige

  • Durchgehendes Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4006209796900

Artikelnummer

FIS00079690

Herstellernummer

00079690

Hersteller

FIS

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M8

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeanschluss 1:

sonstige

Durchgehendes Gewinde:

ja

Form:

Sechskant (hexagonal)

Gewindeanschluss 2:

Außengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

Schlüsselweite:

11 mm

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti:EAN: 4006209796900Codice fischer: 79690