Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00079416 SKS 10X20 VITE T.E. - 00079416

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00079416 SKS 10X20 VITE T.E.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)

  • Länge bis Unterkante Kopf - 20 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209794166

Artikelnummer

FIS00079416

Herstellernummer

00079416

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

8.8 (Stahl)

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Schlüsselweite:

17 mm

Mit Unterlegscheibe:

nein

Vite SKSVite testa esagonale SKSVantaggi: ProprietàMateriale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 4006209794166Codice fischer: 79416