Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00078800 VBS 8/80 R - 00078800

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00078800 VBS 8/80 R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209788004

Artikelnummer

FIS00078800

Herstellernummer

00078800

Hersteller

FIS

Fissaggio di ritegno VBS 8Il sistema rapido per il ritegno e il consolidamento di pareti in muratura a doppia pelle di scarsa qualitàMateriali di supporto: Muratura faccia vista con o senza intercapedine d'aria Muratura faccia vista con o senza isolamentoVantaggi: Il fissaggio privo di tensioni di espansione previene crepe e fessurazioni. Per tale motivo VBS 8 può essere utilizzato in murature vecchie di scarsa qualità . VBS 8 risulta essere particolarmente economico, grazie al diametro della punta di solo 8 mm, che contiene quantitativo minimo di resina. L'installazione è certificata ovunque lungo l'interno giunto, garantendo quindi un altissimo livello di sicurezza . Il colore grigio della resina, simile al colore del giunto, rende l'applicazione quasi del tutto invisibile.Applicazioni: Il fissaggio VBS 8 è idoneo per la riparazione e consolidamento di pareti in muratura conformemente alla Normativa Europea Armonizzata 845-1:2010 e alla Normativa Tedesca hEN DIN 1053-1.Funzionamento: Il fissaggio VBS 8 è comprensivo di una rete in plastica perforata ed una barra ¿4mm in acciaio inossidabile A4. Il fissaggio VBS 8 viene utilizzato con ancorante chimico ad iniezione FIS V. L'ancorate viene inserito nel letto di malta del giunto, realizzando così una installazione passante a scomparsa. Su supporti semipieni forare solo a rotazione (senza rotopercussione).Specifiche tecniche: Intercapedine d'aria o isolamento: 50 - 80; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 248; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: >60; Rivestimento esterno: = 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 8; Profondità foro = profondità di ancoraggio - h0 = hs - [mm]: 255; Quantità FIS V in parete portante: 4;
Riferimenti:EAN: 4006209788004Codice fischer: 78800