FISCHER ITALIA - FIS00077611 SKS 12X55 VITE METRICA T.E. - 00077611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4006209776117
Artikelnummer
FIS00077611
Herstellernummer
00077611
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Vollgewinde:
ja
Mit Mutter:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Mit Unterlegscheibe:
nein


