FISCHER ITALIA - FIS00071952 MU F M10 A2 DADO ESAG.FLANG. U - 00071952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
100 ST
EAN
8001132719527
Artikelnummer
FIS00071952
Herstellernummer
00071952
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Dado MU FVantaggi: Dado esagonale flangiato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 8001132719527Codice fischer: 71952