Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071801 ROSETTA U 8X28 IN KIT DA 10 PZ - 00071801

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071801 ROSETTA U 8X28 IN KIT DA 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 8.4 mm

  • Außendurchmesser - 28 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132718018

Artikelnummer

FIS00071801

Herstellernummer

00071801

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

8.4 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

8

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti:EAN: 8001132718018Codice fischer: 71801