Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071800 ROSETTA U 6X24 IN KIT DA 10 PZ - 00071800

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071800 ROSETTA U 6X24 IN KIT DA 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Innendurchmesser - 6.4 mm

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132718001

Artikelnummer

FIS00071800

Herstellernummer

00071800

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Innendurchmesser:

6.4 mm

Außendurchmesser:

24 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Stärke:

2 mm

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

6

Facettenförmig:

nein

Gehärtet:

nein

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 6; ¿ occhiolo - D - [mm]: 4; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 24; Riferimenti:EAN: 8001132718001Codice fischer: 71800