Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071664 MANICOTTO COLL. VM M10 IN KIT - 00071664

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071664 MANICOTTO COLL. VM M10 IN KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8001132716649

Artikelnummer

FIS00071664

Herstellernummer

00071664

Hersteller

FIS

Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132716649Codice fischer: 71664