FISCHER ITALIA - FIS00071663 MANICOTTO COLL. VM M 8 IN KIT - 00071663

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchgehendes Gewinde - ja
Packung
25 ST
EAN
8001132716632
Artikelnummer
FIS00071663
Herstellernummer
00071663
Hersteller
FIS
Werkstoff:
Stahl
Durchgehendes Gewinde:
ja
Manicotto VMManicotto esagonale VMVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 11; Riferimenti:EAN: 8001132716632Codice fischer: 71663