Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071652 DADO ESAGON. MU M10 IN KIT DA - 00071652

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071652 DADO ESAGON. MU M10 IN KIT DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132716526

Artikelnummer

FIS00071652

Herstellernummer

00071652

Hersteller

FIS

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti:EAN: 8001132716526Codice fischer: 71652