Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071611 BOX 1:12 GWB,1 SZE 2000 ED18 - 00071611

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071611 BOX 1:12 GWB,1 SZE 2000 ED18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132716113

Artikelnummer

FIS00071611

Herstellernummer

00071611

Hersteller

FIS

Bandella in tessuto GWBLa bandella in tessuto per tutte le applicazioniVantaggi: Massima velocità e flessibilità nell'utilizzo.Applicazioni: Per il fissaggio di:Tubi leggeriTubi corrugati CaviFunzionamento: Inserire il chiodo ED nella sede del percussore. Fissare la bandella al calcestruzzo.Specifiche tecniche: Contenuto: 12 bandelle in tessuto GWB, 2.000 chiodi ED18, 1 percussore SZE; Riferimenti:EAN: 8001132716113Codice fischer: 71611