Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071525 ROSETTA U M20 (21X37X3) - 00071525

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071525 ROSETTA U M20 (21X37X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001132715253

Artikelnummer

FIS00071525

Herstellernummer

00071525

Hersteller

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 21; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 37; Riferimenti:EAN: 8001132715253Codice fischer: 71525