FISCHER ITALIA - FIS00071524 ROSETTA U M16 (17X30X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001132715246
Artikelnummer
FIS00071524
Herstellernummer
00071524
Hersteller
FIS
Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 17; Spessore -S - [mm]: 3; ¿ esterno - d - [mm]: 30; Riferimenti:EAN: 8001132715246Codice fischer: 71524