Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071523 ROSETTA U M14 (15X28X2,5) - 00071523

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071523 ROSETTA U M14 (15X28X2,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001132715239

Artikelnummer

FIS00071523

Herstellernummer

00071523

Hersteller

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 15; Spessore -S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Diametro tubo esterno: 28; Riferimenti:EAN: 8001132715239Codice fischer: 71523