Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071521 ROSETTA U M10 (10,5X20X2)

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071521 ROSETTA U M10 (10,5X20X2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132715215

Artikelnummer

FIS00071521

Herstellernummer

00071521

Hersteller

FIS

Rosetta URosetta UVantaggi: Proprietà Zincata bianca (ISO 7089) Acciaio inox A2 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV) Acciaio inox A4 (ISO 7089 e durezza minima 140 HV)Specifiche tecniche: Diametro foro - D - [mm]: 10; ¿ occhiolo- D - [mm]: 5; Lunghezza filettatura acciaio: 2; Diametro tubo esterno: 20; Riferimenti:EAN: 8001132715215Codice fischer: 71521