FISCHER ITALIA - FIS00071517 U 20 A2 ROSETTA 21X37X3 - 00071517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8001132715178
Artikelnummer
FIS00071517
Herstellernummer
00071517
Hersteller
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 17;
- Spessore - S - [mm]: 3;
- ¿ esterno - d - [mm]: 37;
- EAN: 8001132715178
- Codice fischer: 71517
- Specifiche tecniche:
Riferimenti:


