FISCHER ITALIA - FIS00071511 ROSETTA U M10 A4 (10,5X20X2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8001132715116
Artikelnummer
FIS00071511
Herstellernummer
00071511
Hersteller
FIS
Rosetta U A2/A4Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 10;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
- Lunghezza filettatura acciaio: 2;
- Diametro tubo esterno: 20;
- EAN: 8001132715116
- Codice fischer: 71511
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: