FISCHER ITALIA - FIS00071286 VITE M8X55 TCEI A2 UNI4762 CONF.50PZ. - 00071286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 55 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132712863
Artikelnummer
FIS00071286
Herstellernummer
00071286
Hersteller
FIS
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 55; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132712863Codice fischer: 71286


