Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071285 VITE AUTOPERF.A2 4,8X32 TE INO - 00071285

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071285 VITE AUTOPERF.A2 4,8X32 TE INO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Kopfform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 32 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132712856

Artikelnummer

FIS00071285

Herstellernummer

00071285

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

32 mm

VITE AUTOFORANTEVantaggi: Vite autoforante in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 32; Riferimenti:EAN: 8001132712856Codice fischer: 71285