FISCHER ITALIA - FIS00071277 TCEI-A2 VITE M8X35 DIN 912 CON - 00071277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kopfform - Zylinderkopf
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf - 35 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132712771
Artikelnummer
FIS00071277
Herstellernummer
00071277
Hersteller
FIS
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 35; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132712771Codice fischer: 71277