FISCHER ITALIA - FIS00071207 RHS 8X20 A2 VITE TESTA MARTELL - 00071207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 20 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8001132112014
Artikelnummer
FIS00071207
Herstellernummer
00071207
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
20 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Vite RHSVantaggi: Vite testa a martello in acciaio A2 per binario Solar-Plus.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - : 13; Riferimenti:EAN: 8001132712078Codice fischer: 71207


