FISCHER ITALIA - FIS00071206 SSP 12 A2 PIASTRA C/FORO 13 AS - 00071206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Überdachung - Wellfaserzement
Packung
1 ST
Produktserien
Solar-fix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001132712061
Artikelnummer
FIS00071206
Herstellernummer
00071206
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Überdachung:
Wellfaserzement
Staffe di collegamento piane SSP e SSP SPEEDPiastre di connessione piane tra viti doppia filettatura STSR o STSI e profili SolarVantaggi: Regolabile: il foro asolato permette l’aggiustamento dell’installazione in fase di montaggio.Completo:è fornita preassemblata con la staffa di collegamento XC, vite SKS M 8 x 20 e dado flangiato MU F M 8.Comodo: è pre-montata sulla staffa piana SSP SPEED facilita il pre-posizionamento del profilo.Veloce: installazione rapida attraverso il serraggio di una sola vite.Fissaggio sicuro: l’ampia superficie di contatto incrementa la capacità portante del collegamento.Versionipiastra in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 (A2) secondo EN 10088- 2:2014staffa di collegamento XC in lega di alluminio AW 6063 T6 secondo EN 755-2:2013bulloneria in acciaio inossidabile A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2:2009Applicazioni: Idonea per:Sistema Copertura in lastre ondulateSistema Strutture specialiPer il collegamento con:Profilo Solar-midProfilo Solar-fishFunzionamento: Inserire la staffa piana SSP tra i due dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI e serrare gli stessi.Collegare il profilo Solar alla staffa piana SSP attraverso il foro asolato utilizzando vite SKS M 8 e dado flangiato MU F M 8.Utilizzare la coppia di dadi della vite doppia filettatura STSR/STSI per regolare la posizione della staffa piana SSPSpecifiche tecniche: Dimensioni - a x b - [mm]: 11 x 40; Peso: 0; Filettatura: 55; ¿ occhiolo - D - [mm]: 13; Adatto per RG M I: STSR M 12; Diametro anello di tenuta: 5; Riferimenti:EAN: 8001132712061Codice fischer: 71206


