FISCHER ITALIA - FIS00071199 GTP A2 - 00071199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Überdachung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001132711996
Artikelnummer
FIS00071199
Herstellernummer
00071199
Hersteller
FIS
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Überdachung:
sonstige
Gancio tegola piatta fisso GTPIl gancio fisso per coperture in tegole piatteVantaggi: Completo: gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Adattabile: la piastra di base con fori Ø9 mm in asse è idonea per il fissaggio su travi portanti in legno.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010Applicazioni: Idoneo per:Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole piatte, con: Profilo Solar-lightFunzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto.Specifiche tecniche: Altezza totale: 120; Peso: 0; Filettatura: 50; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 80; Riferimenti:EAN: 8001132711996Codice fischer: 71199


