Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071182 SKS 10X70 A2 VITE TE UNI 5739 - 00071182

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071182 SKS 10X70 A2 VITE TE UNI 5739

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8001132711828

Artikelnummer

FIS00071182

Herstellernummer

00071182

Hersteller

FIS

Werkstoff:

Stahl

Vite testa esagonale SKSVite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 10;
  • Lunghezza - l - [mm]: 70;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132711828
  • Codice fischer: 71182