Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00071044 PUP T 750 SCHIUMA POLIURETANIC - 00071044

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00071044 PUP T 750 SCHIUMA POLIURETANIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001132095638

Artikelnummer

FIS00071044

Herstellernummer

00071044

Hersteller

FIS

Schiuma poliuretanica tegole e coppi PU T / PUP TSchiuma poliuretanica per il fissaggio di tegole e coppiMateriali di supporto: Aderisce a tutti i materiali di supporto standard come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre di cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) PietraVantaggi: La schiuma riduce il tempo e i costi di installazione se comparata con i tradizionali metodi di collegamento delle tegole come viti, malta, cavi o clip. La speciale formulazione conferisce alla schiuma un'elevata adesione a tutti i supporti minimizzando le forature in copertura e i pesi permanenti. L'espansione controllata non causa il sollevamento delle tegole o dei coppi durante l'indurimento. Buona proprietà di isolamento termico. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/ointonacata. Non contiene CFC e H-CFC.Applicazioni: Fissaggio di tegole e coppi Riempimento di cavità tra lastre e pannelli isolanti Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti di tubazioni e cavità Funzionamento: Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 20 volte prima dell'uso e avvitare la pistola fischer PUPN 1 o PUPM 3 alla valvola. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare 2 strisce sulla superficie del tetto in corrispondenza della fila di tegole da fissare. Posizionare le tegole entro 5 minuti esercitando una leggera pressione. Collegare le tegole vicine con 2 punti di legame e posizionare la tegola superiore entro 5 minuti. Per brevi interruzioni è possibile riporre la bombola parzialmente utilizzata lasciando inserita la pistola. Se la pistola viene tolta va pulita anche internamente con il pulitore fischer PUR 500. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18 verticale; Utilizzo: Pistola; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 60; Colore: giallo; Riferimenti:EAN: 8001132710449Codice fischer: 71044