Startseite

FISCHER ITALIA - FIS00065153 STS 10X100 A2 VITE A DOPPIA F - 00065153

KopierenKopieren
FISCHER ITALIA - FIS00065153 STS 10X100 A2 VITE A DOPPIA F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 100 mm

  • Schraubsystem - Sechskant (hexagonal)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 100 ST

EAN

4006209651537

Artikelnummer

FIS00065153

Herstellernummer

00065153

Hersteller

FIS

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

100 mm

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Vite doppia filettatura STS A2Viti a doppia filettatura per il fissaggio diretto dei collari a parete o solaioVantaggi: ll fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio inossidabile A2 AISI 304Applicazioni: Vite a doppia filettatura STST. Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 4006209651537Codice fischer: 65153